入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケットビットドライバー |
ビット長 | 9 / 16 " |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | ブラックオキサイド |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 14 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
ヒントタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | TW |
モデル | ビット長 | ドライブサイズ | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ヒントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LYZ6 | - | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 2" | SAE | T40 | トルクス | ¥1,262 | |
4LYZ7 | - | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 2" | SAE | T45 | トルクス | ¥1,283 | |
4LYZ9 | - | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 2" | SAE | T50 | トルクス | ¥1,328 | |
4LZA8 | - | 3 / 8 " | 油を塗った | 2" | SAE | 3 / 16 " | 16進法 | ¥1,515 | |
4LZA9 | - | 3 / 8 " | 油を塗った | 2" | SAE | 7 / 32 " | 16進法 | ¥1,555 | |
4LZC6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 油を塗った | 2" | メトリック | 4 mm | 16進法 | ¥1,544 | |
4LZC7 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 油を塗った | 2" | メトリック | 5" | 16進法 | ¥1,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。