WESTWARD 4LVR5 汎用スクープ 48 インチ アルミニウム
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
アイテム価格 | 汎用スコップ |
ブレードの長さ | 17.75 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ブレードタイプ | #10 |
ブレード幅 | 14.5 " |
色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | ポリプロピレンアウタージャケット付きグラスファイバー |
ハンドルタイプ | ストレート、人間工学 |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。