アイテム価格 | ランタン |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 40時間 |
バッテリーサイズ | 6V |
バッテリタイプ | 炭素亜鉛 |
ビームの距離 | 165のフィート |
ボディカラー | オレンジ |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
懐中電灯グレード | 一般的用途 |
ランプ寿命 | 35K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 7" |
水晶体物質 | プラスチック |
光出力 | 40 LM |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 40 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 40 |
バッテリーの数 | 1 |
交換用ランプ | なし |
高い設定での実行時間 | 40時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | スライド |
バッテリー付きの重量 | 1.55ポンド |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8513104000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。