アイテム価格 | ジャブソー |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | SK5 HCS |
ブレード幅 | 3 / 4 " |
演算 | 切断用 |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | ポリプロピレン、TPR |
カーフ | 3 mm |
長さ | 12 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 8 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。