アイテム価格 | チゼルスクレーパー |
ブレードの長さ | 4" |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ブレードタイプ | 硬く、フルタン |
ブレード幅 | 1.25 " |
色 | ブラック/ブルー |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドルの長さ | 5" |
ハンドル材料 | ポリプロピレン/ TPR、メタルヘッド |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | スクレーパー |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。