入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルータビット |
切断径 | 7 / 8 " |
切削長さ | 9 / 16 " |
フルートの長さ | 9 / 16 " |
材料 | 超硬チップ |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 5 / 8 " |
シャンク径 | 1 / 4-28UNF-2B |
サブカテゴリ | ストレートルータービット |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8207703040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断径 | 切削長さ | シャンクの長さ | フルートの長さ | アイテム価格 | 材料 | フルートの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y543 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 1.125 " | 3 / 8 " | ストレートルータービット | 固体炭化物 | 2 | ¥5,444 | ||
16Y545 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1" | 1.625 " | 1" | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥2,970 | ||
16Y555 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1" | 1.75 " | 1" | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥2,635 | ||
16Y571 | 1 / 2 " | 1" | 1.25 " | 1.75 " | 1.25 " | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥5,170 | ||
16Y572 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.75 " | 1.25 " | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥4,179 | ||
16Y573 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 3.5 " | 2" | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥8,674 | ||
16Y577 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1" | 1.5 " | 1" | ストレートルータービット | 固体炭化物 | 2 | ¥5,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。