入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートルータービット |
切断径 | 1" |
切削長さ | 1.25 " |
切り込みの深さ | 1-1 / 4インチ |
フルートの長さ | 1.25 " |
材料 | 超硬チップ |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 1.75 " |
サブカテゴリ | ストレートルータービット |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207703040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断径 | 切削長さ | シャンクの長さ | フルートの長さ | アイテム価格 | 材料 | フルートの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y543 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 1.125 " | 3 / 8 " | ストレートルータービット | 固体炭化物 | 2 | ¥4,957 | ||
16Y545 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1" | 1.625 " | 1" | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥2,783 | ||
16Y555 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1" | 1.75 " | 1" | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥2,577 | ||
16Y572 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.75 " | 1.25 " | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥3,805 | ||
16Y573 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 3.5 " | 2" | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥7,900 | ||
16Y577 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1" | 1.5 " | 1" | ストレートルータービット | 固体炭化物 | 2 | ¥5,325 | ||
16Y578 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 11 / 32 " | 25 / 32 " | ストレートルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥2,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。