入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルコントロールガン |
色 | ブラック |
ダイヤル卒業 | パイント/qt./L/gal。 |
直径 | 4 13 / 32 " |
拡張タイプ | 柔軟性 |
GPM | 最大8 |
ノズルタイプ | トリガー |
作動圧力 | 1000 |
アウトレット | 1/2 "ID |
船の重量(kg) | 1.71 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
48UJ82 | ¥15,790 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。