WESTWARD 44YY29 グラスファイバー脚立、8 フィート。 長さ、300ポンド。 負荷容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IA |
ベーススプレッド | 52 1 / 2 " |
裾幅 | 24 3 / 4 " |
はしごの高さ | 8のフィート |
負荷容量 | 300ポンド。 |
材料 | グラスファイバー |
正味重量 | 26ポンド。 |
ステップ数 | 7 |
ステップの深さ | 3" |
船の重量(kg) | 11.7 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | ANSIタイプ | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | 負荷容量 | 正味重量 | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44YY47 | IAA | 52 3 / 4 " | 25 1 / 8 " | 8のフィート | 375ポンド。 | 28ポンド。 | 7 | ¥67,388 | 見積依頼
| |
44YY48 | IAA | 39 3 / 8 " | 22 1 / 8 " | 6のフィート | 375ポンド。 | 20ポンド。 | 5 | ¥47,370 | 見積依頼
| |
44YY50 | IAA | 76 1 / 8 " | 38 3 / 8 " | 12のフィート | 375ポンド。 | 55ポンド。 | 11 | ¥99,182 | 見積依頼
| |
44YY52 | IAA | 28 " | 19 1 / 4 " | 4のフィート | 375ポンド。 | 14.3ポンド。 | 3 | ¥29,048 | 見積依頼
| |
44YY63 | IA | 28 1 / 4 " | 19 " | 4のフィート | 300ポンド。 | 14.1ポンド。 | 3 | ¥23,751 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。