入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドラチェット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | ポーランド語 |
頭の動き | 固定の |
ヘッドスタイル | 梨 |
材料 | 合金鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
火花を出さない | いいえ |
ギヤード歯の数 | 72 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
逆転 | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.45 |
プロダクト | モデル | テザー対応 | ドライブサイズ | 終了 | 材料 | 最小アークスイング | ギヤード歯の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33M360 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | フルポリッシュ | クロムバナジウム | - | - | 9 31 / 32 " | 非反転 | ¥7,344 | ||
45J214 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 4 " | クロームメッキ-マット | クロムバナジウム | 15度 | 24 | 20 " | 逆転 | ¥23,105 | ||
45J258 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1" | クロームメッキ-マット | クロムバナジウム | 15度 | 24 | 6.5 " | 逆転 | ¥18,204 | ||
440G11 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | ポーランド語 | 合金鋼 | 4.2度 | 84 | 5.125 " | 有り | ¥5,967 | 見積依頼
| |
440G15 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | ポーランド語 | 合金鋼 | 4.2度 | 84 | 8.5 " | 有り | ¥5,794 | 見積依頼
| |
440G16 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | ポーランド語 | 合金鋼 | 5度 | 72 | 25 " | 有り | ¥8,079 | 見積依頼
| |
440G10 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | ポーランド語 | 合金鋼 | 5度 | 72 | 7.25 " | 有り | ¥4,677 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。