入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールエンド六角レンチ |
アーム長さ | 4" |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルの色 | グレー |
ハンドルの長さ | 51 / 64 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
測定タイプ | SAE |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 9 / 64 " |
作用角 | 25度 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | CN |
モデル | アーム長さ | ハンドルの長さ | 測定タイプ | チップサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40WY74 | 4.125 " | 55 / 64 " | SAE | 5 / 32 " | 10 | ¥2,356 | |
40WY75 | 4.5 " | 1.125 " | SAE | 3 / 16 " | 10 | ¥2,673 | |
40WY76 | 5.25 " | 1.625 " | SAE | 1 / 4 " | 10 | ¥3,130 | |
40WY80 | 3.375 " | 43 / 64 " | SAE | 3 / 32 " | 10 | ¥1,712 | |
40WY82 | 3.75 " | 3 / 4 " | SAE | 1 / 8 " | 10 | ¥1,904 | |
40WY84 | 3.5 " | 43 / 64 " | メトリック | 2.5 mm | 10 | ¥1,551 | |
40WY88 | 3 13 / 64 " | 19 / 32 " | メトリック | 2 mm | 10 | ¥1,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。