入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルボルトアンカー |
ボルトサイズ | 1 / 2 " |
ドリルサイズ | 3 / 4 " |
グリップ範囲 | 3/8 to 3-5/8" |
ヘッド形式 | プルリング付き |
材料 | ステンレス鋼のチャネルが付いているプラスチックストラップ |
サイズ | 1 / 2 " |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | CN |
モデル | ボルトサイズ | ドリルサイズ | 材料 | サイズ | 番手 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40P467 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 亜鉛メッキスチールチャンネル付きプラスチックストラップ | 3 / 16 " | 3 / 16-24 | 10 | ¥4,029 | |
40P468 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 亜鉛メッキスチールチャンネル付きプラスチックストラップ | 3 / 16 " | 3 / 16-24 | 100 | ¥30,525 | |
40P469 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 亜鉛メッキスチールチャンネル付きプラスチックストラップ | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | 10 | ¥3,799 | |
40P470 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 亜鉛メッキスチールチャンネル付きプラスチックストラップ | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | 100 | ¥30,631 | |
40P471 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 亜鉛メッキスチールチャンネル付きプラスチックストラップ | 5 / 16 " | 5 / 16-18 | 10 | ¥4,109 | |
40P472 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 亜鉛メッキスチールチャンネル付きプラスチックストラップ | 5 / 16 " | 5 / 16-18 | 100 | ¥28,441 | |
40P473 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 亜鉛メッキスチールチャンネル付きプラスチックストラップ | 3 / 8 " | 3 / 8-16 | 10 | ¥4,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。