入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ |
ハンドルデザイン | 滑り止めの表面を備えた人間工学 |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 8 1 / 16 " |
シャンクの長さ | 4" |
シャンク素材 | 合金鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | T15 |
ヒントスタイルグループ | 専門 |
船の重量(kg) | 0.06 |
プロダクト | モデル | シャンク素材 | 終了 | ハンドルデザイン | シャンク形状 | サイズ | テザー対応 | チップサイズ | ヒントスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J215 | 鋼 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | 溝付き | ラウンド | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 16 " | キーストーンスロット | ¥1,279 | ||
401M30 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 滑り止めの表面を備えた人間工学 | ラウンド | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | - | ¥788 | 見積依頼
| |
401L96 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 溝付き | 正方形である | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | - | ¥2,207 | 見積依頼
| |
401M33 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 滑り止めの表面を備えた人間工学 | 正方形である | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 5 / 16 " | - | ¥1,253 | 見積依頼
| |
401M42 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 回転キャップ付きの人間工学 | ラウンド | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 8 " | - | ¥652 | 見積依頼
| |
401L92 | 合金鋼 | クロームメッキブレード、シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 溝付き | 正方形である | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | - | ¥3,495 | 見積依頼
| |
401L90 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 溝付き | 正方形である | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | - | ¥2,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。