WESTWARD 401K99 汎用プラスドライバー、#2 チップ、プラス、人間工学に基づいた、長さ 8 1/2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
コーティング | クロム |
終了 | 四三酸化鉄、クロム |
グリップスタイル | 人間工学的 |
ハンドルの色 | ブルー、レッド |
ハンドルの長さ | 4 1 / 2 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
絶縁ユニット | いいえ |
測定タイプ | SAE |
全体の長さ(Overall Length) | 8 1 / 2 " |
シャンク径 | 0.25 " |
シャンクの長さ | 4" |
シャンク素材 | 合金鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
サイズ | #2 |
チップサイズ | #2 |
ヒントスタイル | フィリップス |
船の重量(kg) | 0.1 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | シャンク素材 | 終了 | ハンドルデザイン | シャンク形状 | サイズ | テザー対応 | チップサイズ | ヒントスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J215 | 鋼 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | 溝付き | ラウンド | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 16 " | キーストーンスロット | ¥1,279 | ||
401M30 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 滑り止めの表面を備えた人間工学 | ラウンド | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | - | ¥788 | 見積依頼
| |
401L96 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 溝付き | 正方形である | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | - | ¥2,207 | 見積依頼
| |
401M33 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 滑り止めの表面を備えた人間工学 | 正方形である | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 5 / 16 " | - | ¥1,253 | 見積依頼
| |
401M42 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 回転キャップ付きの人間工学 | ラウンド | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 8 " | - | ¥652 | 見積依頼
| |
401L92 | 合金鋼 | クロームメッキブレード、シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 溝付き | 正方形である | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | - | ¥3,495 | 見積依頼
| |
401L90 | 合金鋼 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ | 溝付き | 正方形である | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | - | ¥2,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。