入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jobberドリルビットセット |
切断方向 | 右手 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 1/16"-1/2" by 1/32" |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 15 |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 1 / 16 "-3 / 8" |
含まれているサイズ | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" |
船の重量(kg) | 1.91 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 寸法タイプ | 終了 | 含まれているサイズ | アイテム価格 | 材料 | 個数 | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401J93 | 1/16" - 1/2" (64 分刻み)、#1 - #60、アリゾナ州 | 分数インチ、文字、ワイヤー | ブラックオキサイド | #1-#60 | Jobberドリルビットセット | ハイスピードスチール | 115 | 118度 | ¥67,623 | ||
401J89 | 1 / 16 "-1 / 4" | 分数インチ | ブラックオキサイド | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" | Jobberドリルビットセット | ハイスピードスチール | 21 | 118度 | ¥14,651 | ||
401J95 | 1 / 16 "-1 / 4" | 分数インチ | ストロー/ブロンズ | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Jobberドリルビットセット | コバルト鋼 | 29 | 135度 | ¥48,394 | ||
401J94 | 1/16 "から3/8" | - | - | - | ジョバー長ドリルビットセット | - | - | - | ¥25,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。