WESTWARD 3ZC69 ラムシステム 10トン
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
アイテム価格 | 油圧メンテナンスセット |
容量 | 10トン。 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
最大 作動圧力 | 10,000のプサイ |
個数 | 14 |
ストローク | 6" |
ストローク長 | 6" |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 36.52 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 99.31 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 個数 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ZC68 | 4トン。 | 15 | 4 3 / 4 " | ¥93,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。