入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グースネックレッキングバー |
色 | 青 |
直径 | 3 / 8 " |
材料 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 3 / 4 " |
プライバーのサブカテゴリ | レッキングバー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8205593010 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FE89 | 青 | 3 / 4 " | 合金鋼 | 36 " | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥3,844 | ||
3FE93 | 青 | 3 / 4 " | 合金鋼 | 30 " | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥3,026 | ||
3FE97 | 青 | 1 / 2 " | 合金鋼 | 12 " | 1 / 2 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥898 | ||
31MA24XNUMX | ブラック | 5 / 8 " | 炭素鋼 | 18 " | 3.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥1,627 | ||
31MA34XNUMX | ブラック | 3 / 4 " | 炭素鋼 | 24 " | 3 9 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥2,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。