アイテム価格 | 商人の万力 |
基底型 | 定常 |
ボディキャスティング | 60,000のプサイ |
義務評価 | ヘビーデューティ |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 固定の |
ジョー幅 | 5" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 5" |
取付穴径 | 43 / 64 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 3 |
全体の高さ | 8.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.125 " |
全幅 | 8 5 / 64 " |
パイプ容量 | 1 / 4〜3 " |
可逆 | いいえ |
喉の深さ | 3.375 " |
船の重量(kg) | 24.08 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。