入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁石の回収 |
長さ | 5" |
材料 | 溶接鋼製ハウジングに接着されたセラミック磁石 |
操作 | ラッチマグネットを使用して、金属オブジェクトを持ち上げ、保持し、回収します |
ピックアップの長さ | 5" |
プル容量 | 100ポンド |
表面サイズ | 5 "×3 / 4" |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 操作 | プル容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DYF2 | 2.375 " | 溶接鋼製ハウジングに接着され、プラスチック/ゴム製ハウジングに入れられたセラミック磁石 | 密閉型アイボルトと一緒に使用して、オブジェクトを保持、持ち上げ、吊り下げます。 使用しないときに磁気強度をブロックするXNUMXつの磁気シールドが含まれています | 40ポンド | 2.38 " | ¥3,512 | ||
3DYF3 | 2" | 溶接鋼製ハウジングに接着されたセラミック磁石 | 密閉型アイボルトと一緒に使用して、オブジェクトを保持、持ち上げ、吊り下げます。 使用しないときに磁気強度をブロックするXNUMXつの磁気シールドが含まれています | 100ポンド | 2" | ¥4,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。