入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リリース付きピックアップツール |
直径 | 1" |
拡張長さ | 23.75 " |
長さ | 16 " |
材料 | ステンレス鋼管に入れられたネオジム磁石 |
操作 | ワンドシェイプツールは、金属の削りくずや破片を収集し、リリースハンドルを引っ張ってごみ箱またはゴミ箱にツールをきれいにします。 安全ディスクは鋭い破片から手を保護し、簡単な保管のためのフックを備えています |
ピックアップの長さ | 16 " |
プル容量 | 8ポンド |
サイズ | 23.5 " |
表面サイズ | 16 "x 2-11 / 16" |
幅(Width) | 2 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 操作 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3DYE1 | 16.5 " | ワンドシェイプツールは、金属の削りくずや破片を収集し、リリースハンドルを引っ張ってごみ箱またはゴミ箱にツールをきれいにします。 安全ディスクは鋭い破片から手を保護します | 20.75 " | ¥16,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。