アイテム価格 | パイプリーマー |
ブレード材質 | 硬化鋼 |
ブレードタイプ | 自己給電設計 |
容量 | 1/4 a 2 " |
演算 | 皿穴加工とバリ取り |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ストレート |
全体の長さ(Overall Length) | 21.5 " |
タイプ | スパイラルラチェット |
船の重量(kg) | 3.64 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。