入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブベンダー |
曲げ角度 | 0〜180度 |
キャリブレーション増分(Deg。) | 15 |
中心線の曲げ半径 | 9 / 16 " |
構造 | ダイカストアルミニウム |
ハンドルタイプ | スイベル |
マーキング | 0から180度までの校正済み角度マーキング |
外径チュービング | 1/4インチ |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。