入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.4114 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 1 / 2 " |
終了 | スチーム窒化物 |
フルートの長さ | 3 1 / 16 " |
リスト番号 | 230-8481 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 5 15 / 16 " |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 0.03 |
船の長さ(cm) | 21 |
船幅(cm) | 5 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38MX04 | 0.1562 | 1" | 230-8371 | 2 15 / 16 " | 5 / 32 " | ¥142 | ||
38MX05 | 0.1875 | 1.25 " | 230-8381 | 3 25 / 64 " | 3 / 16 " | ¥214 | ||
38MX06 | 0.2188 | 1 27 / 64 " | 230-8391 | 3 21 / 32 " | 7 / 32 " | ¥261 | ||
38MX08 | 0.2812 | 1 25 / 32 " | 230-8411 | 4.125 " | 9 / 32 " | ¥395 | ||
38MX09 | 0.3125 | 2" | 230-8421 | 4 39 / 64 " | 5 / 16 " | ¥563 | ||
38MX10 | 0.3438 | 2.25 " | 230-8431 | 4 29 / 32 " | 11 / 32 " | ¥682 | ||
38MX11 | 0.3750 | 2 15 / 32 " | 230-8441 | 5 15 / 64 " | 3 / 8 " | ¥820 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。