入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤーセット |
ボア径用。 | 5/16" to 3-1/4" |
軸径用 | 5/16" to 3-1/4" |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | プラスチックコーティング |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 "、9" |
春帰り | いいえ |
形式 | 内部/外部 |
先端角度(度) | 0度、45度、90度 |
チップ径 | 0.038 "、0.047"、0.070 "、および0.090" |
ヒントタイプ | 固定の |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 28.19 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボア径用。 | ハンドルの色 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | ヒントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33HD60 | 3/8" to 1-3/4" | レッド | 6.5 " | 有り | 交換可能 | ¥10,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。