入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤーセット |
ボア径用。 | 3/8" to 1-3/4" |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | プラスチックコーティング |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
春帰り | 有り |
形式 | 内部/外部 |
先端角度(度) | 0度、45度、90度 |
チップ径 | 0.037 "0.039"、0.047 "0.074" |
ヒントタイプ | 交換可能 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 11.94 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボア径用。 | ハンドルの色 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | ヒントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33HD61 | 5/16" to 3-1/4" | ブラック | 6 "、9" | いいえ | 固定の | ¥50,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。