入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | てこバー |
色 | ブラック |
直径 | 3 / 4 " |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 1.187 " |
プライバーのサブカテゴリ | バール |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 61.21 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 直径 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31MA25XNUMX | - | 高炭素鋼 | 7.5 " | 7 / 8 " | ¥786 | ||
31MA27XNUMX | - | 高炭素鋼 | 9.5 " | 1.5 " | ¥1,632 | ||
31MA28XNUMX | 3 / 4 " | 炭素鋼 | 30 " | 1.187 " | ¥3,034 | ||
31MA29XNUMX | 7 / 8 " | 炭素鋼 | 36 " | 1.5 " | ¥4,131 | ||
31MA31XNUMX | 7 / 8 " | 炭素鋼 | 30 " | 1.5 " | ¥4,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。