入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モンキーレンチ |
調整タイプ | ネジ機構 |
エンドスタイル | ハングホール |
終了 | ブラックリン |
グリップスタイル | 人間工学的 |
ハンドルの長さ | 10 " |
ハンドルタイプ | ワンピース |
ツバ厚 | 11 / 16 " |
ヘッド形式 | スタンダード |
絶縁ユニット | いいえ |
ジョー容量 | 1 9 / 32 " |
あごの素材 | 合金鋼 |
材料 | 合金鋼 |
測定タイプ | メートル法、SAE |
火花を出さない | いいえ |
オープニングタイプ | 調節可能 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
ラチェット | いいえ |
テザー対応 | テザーレディ |
船の重量(kg) | 0.43 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | テザー対応 | 終了 | ハンドルの長さ | ツバ厚 | アイテム価格 | ジョー容量 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53KA28 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | - | - | モンキーレンチ | 2.75 " | 鋼 | 24 3 / 64 " | ¥24,809 | ||
53KA29 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | - | モンキーレンチ | 2.75 " | 鋼 | 24 3 / 64 " | ¥25,081 | ||
31D013 | テザーレディ | ブラックリン | 6" | 15 / 32 " | モンキーレンチ | 15 / 16 " | 合金鋼 | 6" | ¥2,773 | ||
31D014 | テザーレディ | ブラックリン | 8" | 19 / 32 " | モンキーレンチ | 1 1 / 18 " | 合金鋼 | 8" | ¥4,917 | ||
31D016 | テザーレディ | ブラックリン | 12 " | 13 / 16 " | モンキーレンチ | 1 1 / 2 " | 合金鋼 | 12 " | ¥6,188 | ||
31D027 | - | クロム | 24 " | 1 7 / 16 " | モンキーレンチ | 2 3 / 4 " | 合金鋼 | 24 " | ¥41,737 | ||
20PG95 | - | - | - | - | モンキーレンチセット | - | - | - | ¥6,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。