アイテム価格 | ショートノーズペンチ |
切断能力/材料 | 指定なし |
最先端 | いいえ |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1 11 / 64 " |
ジョー幅 | 29 / 64 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1-63 / 64」 |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 4 21 / 32 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
定格電圧 | なし |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8203206030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。