アイテム価格 | 溶接台 |
調節可能な高さ | いいえ |
色 | 青 |
構造 | 鋼 |
終了 | 亜鉛メッキ |
負荷容量 | 600ポンド |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 40 " |
作業面の深さ | 24 " |
作業面パターン | CNC 加工された 1/2 インチの穴、3/4 インチのグリッド パターン |
作業面の幅 | 40 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 64.26 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。