DURHAM MANUFACTURING 3403-NVS-95固定ワークステーション、1シェルフ、サイズ48-1 / 8 x 24-1 / 4 x 36-3 / 16インチ
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
アイテム価格 | 受付/ショップデスク |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 36.19 " |
長さ | 48.125 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 24.25 " |
船の重量(kg) | 188.56 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000RSLF-95 | 46.875 " | 36.13 " | 750ポンド。 | ¥207,876 | ||
3000RSNDLF-95 | 46.875 " | 36.13 " | 750ポンド。 | ¥176,586 | ||
3403NVSLF-95 | 36.19 " | 48.125 " | 2000ポンド。 | ¥243,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。