入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁石 |
直径 | 9.25 " |
拡張長さ | 9.25 " |
長さ | 6.25 " |
材料 | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 |
操作 | 指先リリースバー |
ピックアップの長さ | 6-1 / 4」 |
プル容量 | 8ポンド |
表面サイズ | 6-1/4" x 3-3/4" |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 3.13 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 拡張長さ | 長さ | プル容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2VAG6 | 9.75 " | 9.75 " | 8.5 " | 10ポンド | ¥75,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。