入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はさみ |
調節可能 | 有り |
ブレードエッジ | 鋸歯状/ストレート |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | ブルー/ブラック |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいた曲線 |
ハンドル材料 | ポリプロピレンと熱可塑性ゴム |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | ストレート、人間工学 |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
ポイントタイプ | シャープ |
プライマリアプリケーション | 多目的 |
先端形状 | 鈍い |
タイプ | 右利き/左利き |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | カットの長さ | 調節可能 | ブレードエッジ | 全体の長さ(Overall Length) | プライマリアプリケーション | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UJX8 | 1.625 " | いいえ | 鋸歯状/ストレート | 5.5 " | 電気通信 | 青 | 細長いリング | ナイロンとグラスファイバー | ¥5,231 | ||
2UJX9 | 1.25 " | いいえ | 鋸歯状/ストレート | 5.75 " | 多目的 | 青 | 人間工学に基づいた曲線 | ポリプロピレン | ¥1,995 | ||
2UJY1 | 1.625 " | いいえ | 鋸歯状/アングル | 7.25 " | 多目的 | ブルー/ブラック | 人間工学に基づいた曲線 | ポリプロピレンと熱可塑性ゴム | ¥3,971 | ||
4円37円 | 1.625 " | いいえ | ストレート | 7.5 " | 多目的 | 青 | 人間工学に基づいた曲線 | PVCプラスチック | ¥6,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。