アイテム価格 | スクリューマシンドリルセット |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックオキサイド |
分数サイズ | 1/16から1/2分の64 |
グレード | ヘビーデューティ |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 29 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
含まれているサイズ | 1 / 16、5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、11 / 64、3 / 16、13 / 64、7 / 32、15 / 64、1 / 4、17 / 64、9 / 32、19 / 64、5 / 16、21 / 64、11 / 32、23 / 64、3 / 8、25 / 64、13 / 32、27 / 64、7 / 16、 29 / 64、15 / 32、31 / 64および1/2 "メタルケース付き |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。