入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイラー |
ボウル素材 | スズ被覆鋼板 |
容量 | 6オンス |
演算 | 一滴または一連の潤滑油を供給し、すぐに使用できるように準備を整え、スポットに到達するのを聞いたときに柔軟な注ぎ口を提供します |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 容量 | 演算 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2LAH2 | 6オンス | 一滴または一連の潤滑油を供給し、すぐに使用できるように準備を整えます | ¥3,168 | ||
2LAH3 | 1パイント | 一滴または一連の潤滑油を供給し、すぐに使用できるように準備を整えます | ¥1,780 | ||
2LAH5 | 1qt。 | 一滴または一連の潤滑油を供給し、すぐに使用できるように準備を整えます | ¥2,409 | ||
2LAH6 | 1qt。 | 一滴または一連の潤滑油を供給し、すぐに使用できるように準備を整え、スポットに到達するのを聞いたときに柔軟な注ぎ口を提供します | ¥6,591 | ||
2LAH7 | 6オンス | 一滴または一連の潤滑油を供給し、すぐに使用できるように準備を整えます | ¥1,396 | ||
2LAH9 | 23オンス | 一滴または一連の潤滑油を供給し、すぐに使用できるように準備を整え、スポットに到達するのを聞いたときに柔軟な注ぎ口を提供します | ¥5,860 | ||
2LAJ1 | 1パイント | 一滴または一連の潤滑油を供給し、すぐに使用できるように準備を整え、圧搾可能な缶 | ¥4,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。