入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングクランプセット |
終了 | ニッケルメッキ |
ロック機構 | リリースレバー |
材料 | 硬化炭素鋼 |
個数 | 5 |
ペンチの長さ | (2) 7 11/16"、(1) 11 1/8"、(2) 11 3/8" |
ネジ機構 | 型締圧力を調整します |
サイズ | (2)6 "、(1)10"、(2)11 " |
喉の深さ | 5.5 " |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ロック機構 | 材料 | 個数 | サイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YR39 | 片手 | 合金鋼 | 2 | 2個、11インチ、スイベルパッド付き | 2.625 " | ¥8,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。