入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドドリルハンマー |
Handle | 防振グリップ付き鋼 |
ヘッドの長さ | 3.25 " |
ヘッド素材 | 中炭素鋼 |
頭の重さ | 2-1 / 2ポンド |
ヘッド幅 | 1.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8205203000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Handle | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DBU4 | 防振グリップ付き鋼 | 4.187 " | 中炭素鋼 | 4ポンド | 1.625 " | 10.5 " | ¥6,334 | ||
2DBU5 | グラスファイバー | 4.25 " | 中炭素鋼 | 3ポンド | 1.75 " | 10 " | ¥3,776 | ||
2DBU6 | グラスファイバー | 4.5 " | 中炭素鋼 | 4ポンド | 1.875 " | 10 " | ¥6,045 | ||
6DWJ8 | グラスファイバー | 3.75 " | 炭素鋼 | 2ポンド | 1.75 " | 10 " | ¥2,766 | ||
6DWJ9 | ヒッコリー | 4" | 炭素鋼 | 4ポンド | 2.875 " | 10.25 " | ¥4,411 | ||
6DWK1 | ヒッコリー | 3.5 " | 炭素鋼 | 2ポンド | 2" | 10 " | ¥2,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。