入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘックスキーセット |
アーム長さ | "3.12へ" 5.36 |
ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 |
終了 | ブラック |
ハンドル材料 | ポリプロピレンと熱可塑性ゴム |
ハンドルタイプ | Tハンドル |
測定タイプ | メトリック |
個数 | 8 |
サイズコード | M5 |
含まれているサイズ | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 含まれているサイズ | アーム長さ | アームタイプ | 終了 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 測定タイプ | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CYB7 | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | "1.92へ" 3.1 | ショート | クロム | アルミニウム合金 | 畳む | SAE | 9 | ¥2,641 | ||
2CYB8 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 mm | "2.17へ" 3.2 | ショート | クロム | アルミニウム合金 | 畳む | メトリック | 8 | ¥2,522 | ||
2CYB9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | "1.69へ" 4.4 | ショート | ブラック | クロムバナジウム鋼 | L字型 | メトリック | 9 | ¥2,392 | ||
2CYC1 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | "1.555へ" 4.34 | ショート | ブラック | クロムバナジウム鋼 | L字型 | SAE | 13 | ¥2,618 | ||
2CYC2 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | "2.99へ" 6.69 | 長い | ブラック | クロムバナジウム鋼 | L字型 | メトリック | 9 | ¥3,512 | ||
2CYC3 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | "2.74へ" 6.84 | 長い | ブラック | クロムバナジウム鋼 | L字型 | SAE | 13 | ¥2,800 | ||
2CYC4 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | "2.74へ" 6.84 | 長い | ブラック | クロムバナジウム鋼 | L字型 | SAE /メトリック | 22 | ¥5,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。