入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースコントロールバルブ |
拡張タイプ | 6インチスチール |
インレット | 1/4 "(F)NPT |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
アウトレット | 1/8 "(F)NPT |
作動圧力 | 6000 PSI |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。