入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷たいノミ |
16進法 | 7 / 16 " |
長さ | 6" |
材料 | 黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | CN |
モデル | 16進法 | 長さ | 材料 | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2AJG6 | 1 / 4 " | 5" | 黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼 | 1 / 4 " | ¥456 | |
2AJG7 | 1 / 4 " | 5" | 黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼 | 5 / 16 " | ¥418 | |
2AJG8 | 5 / 16 " | 5.5 " | 黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼 | 3 / 8 " | ¥561 | |
2AJH1 | 1 / 2 " | 6.5 " | 黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼 | 5 / 8 " | ¥877 | |
2AJH2 | 19 / 32 " | 7" | 黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼 | 3 / 4 " | ¥879 | |
2AJH3 | 23 / 32 " | 7.5 " | 黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼 | 7 / 8 " | ¥1,262 | |
2AJH4 | 3 / 4 " | 8" | 黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼 | 1" | ¥2,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。