入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気技師ホールソーキット |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
マックス。 切削深さ | 1.5 " |
個数 | 8 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x長さ4" |
ピッチスタイル | 可変ピッチとポジティブレーキ |
のこぎりサイズの範囲 | 7/8" to 2-1/2" |
シャンクサイズ | 7/16 "六角 |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 1/2-20 and 5/8-18 |
歯の素材 | バイメタル |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 7.49 |
船の長さ(cm) | 24.99 |
船幅(cm) | 19.99 |
HSコード | 8202990000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
29VX15 | メンテナンスホールソーキット | 15 | ¥10,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。