アイテム価格 | 配管工ホールソーキット |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
マックス。 切削深さ | 1.5 " |
個数 | 16 |
パイロットドリルサイズ | 1/4 "直径x4" Lおよび1/4 "直径x3" L |
ピッチスタイル | 可変ピッチとポジティブレーキ |
のこぎりサイズの範囲 | 3/4" to 4-1/2" |
シャンクサイズ | 3/8 "六角と7/16"六角 |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 1/2-20 and 5/8-18 |
歯の素材 | バイメタル |
船の重量(kg) | 3.35 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8202990000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。