入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホールソー |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
アーバーホール | ビルトインマンドレル |
構造 | バイメタル |
マックス。 切削深さ | 1.5 " |
ピッチスタイル | 可変ピッチ |
直径を見た | 1.125 " |
ティース | 可変ピッチ |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 1 / 2-20 |
歯の素材 | バイメタル |
タイプ | バイメタル |
アーバーを使用する | 29VU94、29VU95、29VU96、29VU99、含まれていません |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 11.91 |
船の長さ(cm) | 29.01 |
船幅(cm) | 34.49 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径を見た | 番手 | アーバーを使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29VT99 | 3 / 4 " | 1 / 2-20 | 29VU94、29VU95、29VU96、29VU99、含まれていません | ¥524 | ||
29VU02 | 7 / 8 " | 1 / 2-20 | 29VU94、29VU95、29VU96、29VU99、含まれていません | ¥635 | ||
29VU04 | 1" | 1 / 2-20 | 29VU94、29VU95、29VU96、29VU99、含まれていません | ¥811 | ||
29VU08 | 1.25 " | 5 / 8-18 | 29VU98、29VX02、含まれていません | ¥888 | ||
29VU24 | 2.375 " | 5 / 8-18 | 29VU98、29VX02、含まれていません | ¥1,466 | ||
29VU30 | 3" | 5 / 8-18 | 29VU98、29VX02、含まれていません | ¥1,865 | ||
29VU32 | 3.25 " | 5 / 8-18 | 29VU98、29VX02、含まれていません | ¥1,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。