WESTWARD 24Z033 スレッジハンマー 8 ポンド 30 インチ カーボンスチール
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
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 2.375 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 不滅 |
ハンドル材料 | 加硫ゴムと鋼 |
ヘッドカラー | こんにちはVisOrange |
ヘッドの長さ | 6.25 " |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 8ポンド |
ヘッド幅 | 2.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 77.22 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8205200000 |
原産国 | IN |
モデル | アイテム価格 | 頭の重さ | 面径 | ハンドルの色 | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22XP69 | 両面スレッジハンマー | 8ポンド | 2 23 / 64 " | ブラック | 2 23 / 64 " | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥27,597 | |
22XP70 | 両面スレッジハンマー | 10ポンド | 2.5 " | ブラック | 2.5 " | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥28,630 | |
22XP71 | 両面スレッジハンマー | 12ポンド | 2 21 / 32 " | ブラック | 2 21 / 32 " | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥27,933 | |
22XP72 | 両面スレッジハンマー | 14ポンド | 2 57 / 64 " | ブラック | 2 57 / 64 " | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥28,783 | |
22XP75 | 両面スレッジハンマー | 6ポンド | 2.156 " | ブラック | 2.156 " | 30 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥23,719 | |
22XP76 | 両面スレッジハンマー | 8ポンド | 2 23 / 64 " | ブラック | 2 23 / 64 " | 30 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥25,695 | |
22XP77 | 両面スレッジハンマー | 10ポンド | 2.5 " | ブラック | 2.5 " | 30 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥26,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。