入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 7.25 " |
ブレードタイプ | フィニッシング |
切削深さ | 3.125 " |
ダイヤモンドノックアウト | 有り |
フック角度 | 15度 |
カーフ | 0.071 " |
マックス。 RPM | 7000 |
歯数 | 60 |
プレート厚 | 0.047 " |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | ATB |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 1 |
船の長さ(cm) | 20.02 |
船幅(cm) | 20.02 |
HSコード | 8202310000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレード径 | ブレードタイプ | 切削深さ | ダイヤモンドノックアウト | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24EM37 | 6.5 " | アルミ切削 | 2.25 " | いいえ | 8000 | 36 | ¥3,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。