入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 7月 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | クリンプ/はんだ |
コネクタ タイプ | クリンプ/はんだ |
ゲージ | 6 |
材料 | 銅 |
スタッドサイズ | #10 " |
サブカテゴリ | 7月 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。