入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップディスクコントロール |
回路#1スイッチが@(F)を閉じる | 160 |
回路#1スイッチが開く@(F) | 200 |
深さ | 3 / 4 " |
差動プローブ | 40 |
高さ | 1.25 " |
誘導アンペア@ 120V | 3 |
誘導アンペア@ 240V | 1.5 |
抵抗アンプ@ 120V | 15 |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | SPST |
温度。 範囲 | 160から200 F |
タイプ | 制限、自動リセット |
電圧範囲 | 120〜240 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
モデル | 深さ | 差動プローブ | 高さ | 温度。 範囲 | タイプ | 電圧範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6UDY8 | 3 / 4 " | 40 | 1.25 " | 100から140 F | 制限、自動リセット | 120〜240 | 3 / 4 " | ¥1,428 | |
6UDY9 | 1-1 / 2」 | 10 | 1" | 110から120 F | 制限、自動リセット | 120〜240 | 2.75 " | ¥1,472 | |
6UDZ0 | 1-1 / 2」 | 10 | 1" | 115から125 F | 制限、自動リセット | 120〜240 | 2.75 " | ¥1,428 | |
6UDZ1 | 1-1 / 2」 | 15 | 1" | 115から130 F | 制限、自動リセット | 120〜240 | 2.75 " | ¥1,472 | |
6UDZ2 | 1-1 / 2」 | 15 | 1" | 120から135 F | 制限、自動リセット | 120〜240 | 2.75 " | ¥1,428 | |
6UDZ3 | 1-1 / 2」 | 20 | 1" | 120から140 F | 制限、自動リセット | 120〜240 | 2.75 " | ¥1,438 | |
6UDZ4 | 2-3 / 4」 | 40 | 1" | 120から160 F | 制限、自動リセット | 120〜240 | 2 1 / 8 " | ¥1,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。