入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノンスパークリングレッキングバー |
色 | 銅 |
材料 | ベリリウム銅合金 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 1.25 " |
プライバーのサブカテゴリ | レッキングバー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8205593010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23X838 | 36 " | 1 11 / 16 " | 7 / 8 " | ¥106,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。