入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー充電クランプ |
色 | レッド/ブラック |
接続 | クランプ |
接続材料 | 鋼/プラスチック |
接続タイプ | クランプ |
コネクタ タイプ | 顎 |
連絡先情報 | 顎 |
深さ | 1 / 2 " |
絶縁タイプ | プラスチック |
長さ | 3" |
材料 | 鋼/プラスチック |
最大アンペア | 80 |
最大電圧 | 12 |
サブカテゴリ | クリップ |
タイプ | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。