入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルマルチメータ |
AC応答 | 真のRMS |
可聴連続性 | 有り |
オートパワーオフ | 有り |
基本的なDC精度 | +/- 0.5%+ 2桁 |
バッテリタイプ | 単三アルカリ |
校正証明書 | いいえ |
静電容量範囲 | 9.999nF〜99.99mF |
カウント | 4000 |
データホールド | 有り |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
運転時間やサイクル | 0.1%の99.9%に |
周波数カウンター範囲 | 9.999 Hz〜9.999 MHz |
インタフェース | いいえ |
最大ACアンペア | 10 |
最大ACボルト | 600 |
最大DCアンペア | 10 |
最大DCボルト | 600 |
最大オーム | 40メガオーム |
最小/最大記憶 | いいえ |
マルチメータスタイル | 原寸大 |
ピークホールド | いいえ |
安全性評価 | CATIII 600V |
温度。 範囲 | -40度から183度F |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 21.01 |
船の長さ(cm) | 13.31 |
船幅(cm) | 5.99 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。