入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードリルビット |
ビット径 | 1" |
掘削長さ | 16 " |
カッターヘッドの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
シャンク形状 | SDS Plus |
シャンクサイズ | 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207502030 |
原産国 | CN |
モデル | ビット径 | 掘削長さ | カッターヘッドの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク形状 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UV47 | 5 / 32 " | 4" | 2 | 6" | SDS Plus | 25 / 64 " | ¥1,874 | |
22UV52 | 3 / 16 " | 10 " | 2 | 12 " | SDS Plus | 25 / 64 " | ¥3,349 | |
22UV56 | 1 / 4 " | 4" | 2 | 6" | SDS Plus | 25 / 64 " | ¥1,338 | |
22UV58 | 1 / 4 " | 10 " | 2 | 12 " | SDS Plus | 25 / 64 " | ¥3,302 | |
22UV61 | 5 / 16 " | 10 " | 2 | 12 " | SDS Plus | 25 / 64 " | ¥3,814 | |
22UV62 | 3 / 8 " | 4" | 2 | 6" | SDS Plus | 25 / 64 " | ¥1,761 | |
22UV64 | 3 / 8 " | 10 " | 2 | 12 " | SDS Plus | 25 / 64 " | ¥3,113 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。